Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - P6 USB-Klemme, Typ A (5 Stück/ Satz)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - P6 USB-Klemme, Typ A (5 Stück/ Satz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIZCCLUSA

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923813

Sonepar Artikelnummer

121168322

Hersteller Artikelnummer

HMIZCCLUSA

Hersteller Typ

HMIZCCLUSA

Hersteller Artikel Nr.:

HMIZCCLUSA

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Dies ist ein USB-Klemmenzubehör, das mit Box-PCs der Harmony P6-Reihe von Schneider Electric verwendet wird. HMIZCCLUSA ist eine USB-Kabelklemme für USB-Kabel vom Typ A, die verhindert, dass das Kabel abgezogen wird. Das Gewicht beträgt 0,30 kg. Kompatibilität mit allen Harmony P6 Advanced und Standard Box PCs. Diese Referenz beinhaltet ein Set von 5 Stück. Das intelligente Design und Engineering von Harmony P6 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Harmony P6-Industrie-PCs decken die komplexen Maschinen-, Linienüberwachungs- und Prozessabläufe auf der Edge Control- und Apps & Analytics-Ebene der EcoStruxure ab.