Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - P6 USB-Klemme, Typ C (5 Stück/ Satz)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - P6 USB-Klemme, Typ C (5 Stück/ Satz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIYP6CLUSC

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923837

Sonepar Artikelnummer

121168300

Hersteller Artikelnummer

HMIYP6CLUSC

Hersteller Typ

HMIYP6CLUSC

Hersteller Artikel Nr.:

HMIYP6CLUSC

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Dies ist ein USB-Klemmenzubehör, das mit Box-PCs der Harmony P6-Reihe von Schneider Electric verwendet wird. HMIZCCLUSA ist eine USB-Kabelklemme für Typ-C-USB-Kabel, die verhindert, dass das Kabel abgezogen wird. Das Gewicht beträgt 0,30 kg. Kompatibilität mit allen Harmony P6 Advanced und Standard Box PCs. Diese Referenz beinhaltet ein Set von 5 Stück. Das intelligente Design und Engineering von Harmony P6 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Harmony P6-Industrie-PCs decken die komplexen Maschinen-, Linienüberwachungs- und Prozessabläufe auf der Edge Control- und Apps & Analytics-Ebene der EcoStruxure ab.