Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PacNet- und Patch-Kabel, Cat. 7, 2x RJ45, 1m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PacNet- und Patch-Kabel, Cat. 7, 2x RJ45, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3E3001R010

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485292342

Sonepar Artikelnummer

121414609

Hersteller Artikelnummer

VW3E3001R010

Hersteller Typ

VW3E3001R010

Hersteller Artikel Nr.:

VW3E3001R010

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.047 kg

Kabel für die motion-basierte Automatisierung mit PacDrive 3. Für die Verbindung der PacNet-Module oder als Patchkabel einsetzbar. Beidseitig mit RJ45-Steckern ausgestattet. Ausführung nach Kategorie 7 (Cat 7). Die Leitungslänge beträgt 1,0 m.