SCHNEIDER ELECTRIC - PanelSeT SM 8 Scharniere & 2D Türstopper
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDHSMN2D
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 120 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486835074
Sonepar Artikelnummer
121256696
Hersteller Artikelnummer
NSYDHSMN2D
Hersteller Typ
NSYDHSMN2D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDHSMN2D
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
120 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
1.342 kg


