SCHNEIDER ELECTRIC - PAS IEEE802.11/802.15.4 ANTENNE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PASA-ANT1
Antennengewinn - 3 dBi
Omnidirektional - Ja
Anschluss - R-SMA
Montageart - Direktmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481095558
Sonepar Artikelnummer
121231234
Hersteller Artikelnummer
PASA-ANT1
Hersteller Typ
PASA-ANT1
Hersteller Artikel Nr.:
PASA-ANT1
Antennengewinn:
3 dBi
Omnidirektional:
Ja
Anschluss:
R-SMA
Montageart:
Direktmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
50 m
Polarisation:
vertikal
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
78 °
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Höhe:
155.8 mm
Breite:
35.5 mm
Tiefe:
35.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35 .. 65 °C
Frequenzband 1:
2.4 .. 2.5 GHz
Frequenzband 2:
4.9 .. 5.9 GHz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.201 kg


