Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PAS400 Panel Server Entry 100-277VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PAS400 Panel Server Entry 100-277VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAS400

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481014313

Sonepar Artikelnummer

121231226

Hersteller Artikelnummer

PAS400

Hersteller Typ

PAS400

Hersteller Artikel Nr.:

PAS400

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbau

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

20

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

110 .. 277 V

Spannungsart:

AC/DC

Leistungsaufnahme:

3 W

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.206 kg

Der EcoStruxure Panel Server Entry ist ein Verbindungsgateway Ethernet (Modbus TCP), für bis zu 20 Endgeräte (z.B. PowerTag) die drahtlos über Funk kommunizieren, mit Webseiten für die Datenanzeige. Bietet für angeschlossene PowerTags Alarmverwaltung über E-Mail für Endstromkreise sowie genaue Echtzeit-Messungen der Energie, Leistung, Stromstärke und Spannung. Einfache Inbetriebnahme durch integrierten Webserver oder mit EcoStruxure Power Commission für Konfigurationsbericht und Registerdokumentation. Einfache Fehlersuche im System durch erweiterten Diagnoseinformationen und Ereignisprotokolle. Datenpuffer ausgewählter Messwerte für ca. 1 Monat für Schneider Electric Cloud-Anwendungen. Ein 10/100 Base-T-Ethernet RJ45-Anschluss. Wichtige Zertifizierungen wie CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, Marine-Zertifizierung, IEC61443-4-2, RCM, EAC und UKCA. Spannungsversorgung von 110 bis 277 VAC/DC 50-60Hz 3W/10VA max. Montage auf Hutschiene, 3 Teilungseinheiten, Breite 54 mm, Tiefe 70,2 mm und Höhe 85 mm. Betriebstemperatur -25°C bis +60°C und relative Luftfeuchtigkeit -5-95%.