SCHNEIDER ELECTRIC - PAS600 Panel Server Universal 100-277VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAS600
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481014344
Sonepar Artikelnummer
121231227
Hersteller Artikelnummer
PAS600
Hersteller Typ
PAS600
Hersteller Artikel Nr.:
PAS600
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
128
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
110 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
3 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.263 kg


