Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PAS600L Panel Server Universal 24VDC 2DI

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PAS600L Panel Server Universal 24VDC 2DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAS600L

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481014320

Sonepar Artikelnummer

121231228

Hersteller Artikelnummer

PAS600L

Hersteller Typ

PAS600L

Hersteller Artikel Nr.:

PAS600L

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbau

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

128

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

3 W

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.245 kg

Der EcoStruxure Panel Server Universal ist ein Verbindungsgateway Ethernet (Modbus TCP) für Endgeräte (z.B. PowerTag) die drahtlos über Funk kommunizieren und für Modbus RTU (RS485)-Geräte, mit Webseiten für die Datenanzeige. Auch zur Erweiterung des EcoStruxure Panel Server Advanced mit Messgeräten in weiteren Liegenschaften. Bietet für angeschlossene PowerTags Alarmverwaltung über E-Mail für Endstromkreise sowie genaue Echtzeit-Messungen der Energie, Leistung, Stromstärke und Spannung. Einfache Inbetriebnahme durch integrierten Webserver oder mit EcoStruxure Power Commission für Konfigurationsbericht und Registerdokumentation. Einfache Fehlersuche im System durch erweiterte Diagnoseinformationen und Ereignisprotokolle. Datenpuffer ausgewählter Messwerte für ca. 1 Monat für Schneider Electric Cloud-Anwendungen. Zwei 100Base-T-Ethernet RJ45-Anschlüsse. Modbus RS485-Anschluss per steckbarer Schraubklemme. Anschluss für externe Funk/Wi-Fi-Antenne. Anschluss für zwei digitale Eingänge für potentialfreien Kontakt oder S0-Impulse (WAGES). Zertifizierungen wie CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, Marine-Zertifizierung, IEC61443-4-2, RCM, EAC und UKCA. Stromversorgung: 24VDC 3W max. Montage auf Hutschiene, 4 Teilungseinheiten, Breite 72 mm, Tiefe 70 mm und Höhe 85 mm. Betriebstemperatur -25°C bis +70°C, relative Luftfeuchtigkeit 5-95%.