Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PAS600LWD Panel Server Wired 24VDC 2DI

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PAS600LWD Panel Server Wired 24VDC 2DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAS600LWD

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486837573

Sonepar Artikelnummer

121231229

Hersteller Artikelnummer

PAS600LWD

Hersteller Typ

PAS600LWD

Hersteller Artikel Nr.:

PAS600LWD

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbau

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

64

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

3 W

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.242 kg

Der EcoStruxure Panel Server Universal ist ein Verbindungsgateway Ethernet (Modbus TCP) für Modbus RTU (RS485)-Geräte, mit Webseiten für die Datenanzeige. Die Wired by Design-Modelle eignen sich perfekt für spezifische Anwendungen, die nur kabelgebundene Verbindungen akzeptieren. Sie können die meisten Modbus/RS485- und Modbus/TCP-Geräte auf dem Markt anschließen, darunter Stromzähler und Schutzgeräte von Schneider-Electric und anderen Anbietern. Benutzerfreundliche Webseiten bieten eine Überwachung der Messungen aller angeschlossenen Geräte auf erster Ebene, einschließlich der Protokollierung aller Alarme. Einfache Fehlersuche im System durch eingebettete Webseiten mit erweiterten Diagnoseinformationen und Protokollen. Einfache Inbetriebnahme über eingebettete Webseiten oder mit EcoStruxure Power Commission, die Inbetriebnahmeberichte und erweiterte Funktionen bietet. Zwei 100Base-T-Ethernet RJ45-Anschlüsse. Modbus RS485-Anschluss per steckbarer Schraubklemme. Anschluss für zwei digitale Eingänge für potentialfreien Kontakt oder S0-Impulse (WAGES). Wichtige Zertifizierungen wie CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC62974-1, Marine-Zertifizierung, IEC61443-4-1, RCM, EAC und UKCA. Stromversorgung: 24VDC 3W max. Montage auf Hutschiene, 4 Teilungseinheiten, Breite 72 mm, Tiefe 70 mm und Höhe 85 mm. Betriebstemperatur -25°C bis +70°C, relative Luftfeuchtigkeit 5-95%.