Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PAS800L Panel Server Advanced 24VDC 2DI

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PAS800L Panel Server Advanced 24VDC 2DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAS800L

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481014351

Sonepar Artikelnummer

121231232

Hersteller Artikelnummer

PAS800L

Hersteller Typ

PAS800L

Hersteller Artikel Nr.:

PAS800L

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbau

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

128

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

48 V

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

3 W

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.247 kg

Der EcoStruxure Panel Server PAS800L ist ein Gateway, das die Verbindung von kabelgebundenen oder drahtlosen intelligenten IoT-Geräten mit Edge-Steuerungssoftware oder Cloud-Anwendungen ermöglicht. Verbinden Sie drahtlose Geräte von Schneider Electric wie PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, PowerTag Ambiant, PowerTag Control und andere. Anschluss der meisten auf dem Markt erhältlichen Modbus/RS485- und Modbus/TCP-Geräte, einschließlich Messgeräte und Schutzvorrichtungen von Schneider Electric und Drittanbietern. Dreijähriger Datenlogger mit benutzerfreundlichen Webseiten, die Energie-Dashboards, Trendanalysen der Messwerte und eine Übersicht über protokollierte Alarme bieten. Einfache Fehlerbehebung des Systems über integrierte Webseiten mit erweiterten Diagnoseinformationen und Protokollen. Einfache Inbetriebnahme über integrierte Webseiten oder mit EcoStruxure Power Commission auf Ihrem Laptop oder Mobilgerät, das Inbetriebnahmeberichte und erweiterte Funktionen bietet. Die Produktabmessungen lauten wie folgt: Breite 72 Millimeter, Tiefe 70,2 Millimeter und Höhe 93 Millimeter. 24-VDC-Stromversorgung, max. 3,5 W. Betriebstemperatur von -25 °C bis +70 °C. 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit. Wichtige Zertifizierungen, darunter CE, UL/CSA, IEC 61010, UL 61010, IEC 62974-1, Marine-Zertifizierung, RCM, EAC und UKCA. Das Gateway kann in einem modularen Gehäuse auf einer DIN-Schiene montiert werden. Es verfügt über IP20-Anschlüsse, eine Frontblende mit Schutzart IP40 und Schutzart IP30 an den übrigen Seiten. Zwei 10/100 Base-T-Ethernet-RJ45-Anschlüsse. Modbus-RS485-Anschluss. Zwei Anschlüsse für eine externe WLAN-Antenne und eine externe Antenne für drahtlose Geräte. Anschluss für zwei digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte oder WAGES. Direkte Mobilfunkverbindung über einen externen LTE-Router, der über Ethernet oder WLAN angeschlossen ist. Perfekt geeignet für EcoStruxure Edge-Software wie Power Monitoring Expert, Power Operations und EcoStruxure Building Operations. Entwickelt für EcoStruxure-Cloud-Anwendungen wie EcoStruxure Energy Hub, Asset Advisor und Resource Advisor.