SCHNEIDER ELECTRIC - Passiv. Anschlussklemmenblock ABE7, 16 Eingänge o. Ausgänge,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABE7H16C10
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Kabellänge konfigurierbar - Nein
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110251197
Sonepar Artikelnummer
121165503
Hersteller Artikelnummer
ABE7H16C10
Hersteller Typ
ABE7H16C10
Hersteller Artikel Nr.:
ABE7H16C10
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Kabellänge konfigurierbar:
Nein
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
20 .. 80 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.143 kg


