SCHNEIDER ELECTRIC - Passiver Klemmenblock ABE7, 16 Ein- od. Ausgänge, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABE7H16R31
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 1
Bemessungsspannung - 24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 0.5 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110544985
Sonepar Artikelnummer
120554053
Hersteller Artikelnummer
ABE7H16R31
Hersteller Typ
ABE7H16R31
Hersteller Artikel Nr.:
ABE7H16R31
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
0.5 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.09 .. 2.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
0.09 .. 2.5 mm
Kabellänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
16
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
16
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
1.8 A
Max. Summenstrom:
1.8 A
Durchmesser der Kontaktbuchse:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Ja
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff metallisiert
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP2X
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
125 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.360 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


