Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Patchkabel, Category 7, 2x RJ45, grün, 10m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Patchkabel, Category 7, 2x RJ45, grün, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3E3001R100

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485292380

Sonepar Artikelnummer

121414613

Hersteller Artikelnummer

VW3E3001R100

Hersteller Typ

VW3E3001R100

Hersteller Artikel Nr.:

VW3E3001R100

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.346 kg

Kabel für die motion-basierte Automatisierung mit PacDrive 3. Zur Verwendung als Patchkabel. Beidseitig mit RJ45-Steckern ausgestattet. Ausführung nach Kategorie 7 (Cat 7). Die Leitungslänge beträgt 10 m.