SCHNEIDER ELECTRIC - PE/N - Schiene ohne Träger, 125A, 5x10mm², 4x16mm², 1x35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14964
Aderquerschnitt - 35 mm²
Polzahl - 1
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430149644
Sonepar Artikelnummer
121164379
Hersteller Artikelnummer
14964
Hersteller Typ
14964
Hersteller Artikel Nr.:
14964
Aderquerschnitt:
35 mm²
Polzahl:
1
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg
PE/N - Schiene ohne Träger, 125A, 5x10mm², 4x16mm², 1x35mm² - 14964


