SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenkontrollrelais iRCP, 8A, 1 Wechsler, 400V AC 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E21180
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480377495
Sonepar Artikelnummer
120332619
Hersteller Artikelnummer
A9E21180
Hersteller Typ
A9E21180
Hersteller Artikel Nr.:
A9E21180
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
0.15 .. 10 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.3 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
36 mm
Höhe:
88.1 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.228 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


