SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 1P+N, 12 Module für 6 FI/LS, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XPH612
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 9 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480794131
Sonepar Artikelnummer
121165479
Hersteller Artikelnummer
A9XPH612
Hersteller Typ
A9XPH612
Hersteller Artikel Nr.:
A9XPH612
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
9 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
220 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.100 kg


