SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 1P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XPH624
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 9 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480794148
Sonepar Artikelnummer
121165480
Hersteller Artikelnummer
A9XPH624
Hersteller Typ
A9XPH624
Hersteller Artikel Nr.:
A9XPH624
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
9 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
432 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
24
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.204 kg


