Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 3P+N, 12 Module für 6 FI/LS, 80A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 3P+N, 12 Module für 6 FI/LS, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9XPH712

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 9 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480794155

Sonepar Artikelnummer

120779822

Hersteller Artikelnummer

A9XPH712

Hersteller Typ

A9XPH712

Hersteller Artikel Nr.:

A9XPH712

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

9 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

216 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.155 kg

Phasenschiene Steg Acti 9 für FI/LS. 3-polig+N, ablängbar, 12 Module für 6 FI/LS, Nennstrom 80A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbe RAL 7016. Die Phasenschiene Steg für FI/LS erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie