SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 3P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XPH724
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 9 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480794162
Sonepar Artikelnummer
121165481
Hersteller Artikelnummer
A9XPH724
Hersteller Typ
A9XPH724
Hersteller Artikel Nr.:
A9XPH724
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
9 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
432 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.331 kg


