Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene Gabel, 2P, 12 TE, 63A, ablängbar

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene Gabel, 2P, 12 TE, 63A, ablängbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R9XFH212

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480515880

Sonepar Artikelnummer

120331791

Hersteller Artikelnummer

R9XFH212

Hersteller Typ

R9XFH212

Hersteller Artikel Nr.:

R9XFH212

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

220 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.067 kg

Phasenschiene Gabel Resi9 2-polig, 12TE, ablängbar, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung 500V Farbe RAL 7035.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie