Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene Gabel, 3P, 57 TE, 63A, ablängbar

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene Gabel, 3P, 57 TE, 63A, ablängbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R9XFH357

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480515934

Sonepar Artikelnummer

120332127

Hersteller Artikelnummer

R9XFH357

Hersteller Typ

R9XFH357

Hersteller Artikel Nr.:

R9XFH357

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

19

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.429 kg

Phasenschiene Gabel Resi9 3-polig, 57TE, ablängbar, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung 500V Farbe RAL 7035.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie