Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9XPH112

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480485008

Sonepar Artikelnummer

120332299

Hersteller Artikelnummer

A9XPH112

Hersteller Typ

A9XPH112

Hersteller Artikel Nr.:

A9XPH112

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

220 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.049 kg

Phasenschiene Steg Acti 9. 1-polig, ablängbar, 12TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016. Die Phasenschiene Steg erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie