SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XAH357
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480485169
Sonepar Artikelnummer
120332317
Hersteller Artikelnummer
A9XAH357
Hersteller Typ
A9XAH357
Hersteller Artikel Nr.:
A9XAH357
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
16
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.570 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


