SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene Steg f. C60, UL 1077, 2P, 63A, 12 TE, Schrittweite 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10286
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430102861
Sonepar Artikelnummer
120171062
Hersteller Artikelnummer
10286
Hersteller Typ
10286
Hersteller Artikel Nr.:
10286
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.094 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


