SCHNEIDER ELECTRIC - Phasenschiene Steg f. C60, UL 1077, 3P, 63A, 12 TE, Schrittweite 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10287
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430102878
Sonepar Artikelnummer
120171063
Hersteller Artikelnummer
10287
Hersteller Typ
10287
Hersteller Artikel Nr.:
10287
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.108 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


