Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Phasentrenner für das 3-polige TeSys Giga Schütz LC1G115-800

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Phasentrenner für das 3-polige TeSys Giga Schütz LC1G115-800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9G3801

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481916716

Sonepar Artikelnummer

121168855

Hersteller Artikelnummer

LA9G3801

Hersteller Typ

LA9G3801

Hersteller Artikel Nr.:

LA9G3801

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.085 kg

Dieses Zubehör ist ein Phasentrenner für das TeSys Giga 115-500 Schütz. Es wird für 3-polige Stromkreise verwendet. Diese Phasentrenner sind Zubehörteile, die zur Verstärkung der Isolierung an den Stromanschlusspunkten verwendet werden. Sie bieten IP20-Schutz gemäß IEC 60529. Sie können bei einer Umgebungstemperatur von -25°C bis 60°C betrieben werden, kein Derating bis zu 3000m Höhe. Green Premium-konform (RoHs/Reach).