SCHNEIDER ELECTRIC - Phasentrennplatten 3P/4P für vorder- und rückseitig angeschl. MTZ1 Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833768SP
Polzahl - 3 .. 4
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.412 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186591
Sonepar Artikelnummer
121169783
Hersteller Artikelnummer
LV833768SP
Hersteller Typ
LV833768SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833768SP
Polzahl:
3 .. 4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.412 kg
Um die Isolierung von Anschlusspunkten zu verstärken, ist der vertikale Einbau von Phasentrennern zwischen rückseitigen Anschlussklemmen möglich. Die Phasentrenner sind biegbar und ermöglichen damit eine höhere Flexibilität beim Einbau der Sammelschienen. Die Sammelschienen können isoliert oder nicht isoliert werden. Für MTZ1-Geräte sind sie ab 500V vorgeschrieben.