SCHNEIDER ELECTRIC - Phasentrennplatten 3P/4P für vorder- und rückseitig angeschl. MTZ1 Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833648SP
Polzahl - 3 .. 4
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186539
Sonepar Artikelnummer
121169759
Hersteller Artikelnummer
LV833648SP
Hersteller Typ
LV833648SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833648SP
Polzahl:
3 .. 4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg
Um die Isolierung von Anschlusspunkten zu verstärken, ist der vertikale Einbau von Phasentrennern zwischen rückseitigen Anschlussklemmen möglich. Die Phasentrenner sind biegbar und ermöglichen damit eine höhere Flexibilität beim Einbau der Sammelschienen. Die Sammelschienen können isoliert oder nicht isoliert werden. Für MTZ1-Geräte sind sie ab 500V vorgeschrieben.