Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PILOTLEUCHTENMODUL 14V 30MM T-K+SK+SK+KX

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PILOTLEUCHTENMODUL 14V 30MM T-K+SK+SK+KX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KM32

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901726418

Sonepar Artikelnummer

121164942

Hersteller Artikelnummer

9001KM32

Hersteller Typ

9001KM32

Hersteller Artikel Nr.:

9001KM32

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12 V

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.064 kg

PILOTLEUCHTENMODUL 14V 30MM T-K+SK+SK+KX - 9001KM32