SCHNEIDER ELECTRIC - PILZDRUCKTASTE SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6AC2
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 24 mm
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110070903
Sonepar Artikelnummer
121176244
Hersteller Artikelnummer
ZB6AC2
Hersteller Typ
ZB6AC2
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6AC2
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
24 mm
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
ohne
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


