SCHNEIDER ELECTRIC - Pilzdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, gelb, Pilz 40mm, Schlüsselentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BS15
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 22 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480625046
Sonepar Artikelnummer
121175223
Hersteller Artikelnummer
ZB4BS15
Hersteller Typ
ZB4BS15
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BS15
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
22 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.103 kg


