SCHNEIDER ELECTRIC - Pilzdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, Pilz 30mm, unbeschriftet, tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BC34
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110888393
Sonepar Artikelnummer
121175080
Hersteller Artikelnummer
ZB4BC34
Hersteller Typ
ZB4BC34
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BC34
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
ohne
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg


