SCHNEIDER ELECTRIC - Pilzdrucktaster Frontelement XB5, Kunststoff, 22mm, blau, Pilz 40mm, tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AC6
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110904949
Sonepar Artikelnummer
120794935
Hersteller Artikelnummer
ZB5AC6
Hersteller Typ
ZB5AC6
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AC6
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
ohne
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


