SCHNEIDER ELECTRIC - Pilzdrucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, blau, tastend, 1S, ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BC61EX
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118030428
Sonepar Artikelnummer
121173956
Hersteller Artikelnummer
XB4BC61EX
Hersteller Typ
XB4BC61EX
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BC61EX
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP66
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.132 kg


