SCHNEIDER ELECTRIC - Pilzdrucktaster, NOT-AUS nicht rastend Rot/Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2K011
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Höhe der Öffnung - 48 mm
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110733273
Sonepar Artikelnummer
120298019
Hersteller Artikelnummer
GV2K011
Hersteller Typ
GV2K011
Hersteller Artikel Nr.:
GV2K011
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Höhe der Öffnung:
48 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
ohne
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
73 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.091 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


