SCHNEIDER ELECTRIC - Pilzdrucktaster, NOT-AUS, Schlüsselentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2K021
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Höhe der Öffnung - 48 mm
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110733570
Sonepar Artikelnummer
120298020
Hersteller Artikelnummer
GV2K021
Hersteller Typ
GV2K021
Hersteller Artikel Nr.:
GV2K021
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Höhe der Öffnung:
48 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
73 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.160 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


