SCHNEIDER ELECTRIC - PLA SCHARNIER (120º)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDPLA004
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 120 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480482403
Sonepar Artikelnummer
121170959
Hersteller Artikelnummer
NSYAEDPLA004
Hersteller Typ
NSYAEDPLA004
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEDPLA004
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
120 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.124 kg


