SCHNEIDER ELECTRIC - PLA-Tür 1250x750 mit Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLA127HG
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 750 mm
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422596
Sonepar Artikelnummer
121171339
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLA127HG
Hersteller Typ
NSYDPLA127HG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLA127HG
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
750 mm
Höhe:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
28.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
11.132 kg


