SCHNEIDER ELECTRIC - PLA-Tür 1500x750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLA157G
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 750 mm
Höhe - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422510
Sonepar Artikelnummer
121171342
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLA157G
Hersteller Typ
NSYDPLA157G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLA157G
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
750 mm
Höhe:
1500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
13.610 kg


