SCHNEIDER ELECTRIC - Plastikfuß aus schwarzem Polyamid. VPE: 20 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPC
Höhe - 40 mm
Tiefe - 15 mm
Länge - 24 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184475
Sonepar Artikelnummer
121172326
Hersteller Artikelnummer
NSYSPC
Hersteller Typ
NSYSPC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPC
Höhe:
40 mm
Tiefe:
15 mm
Länge:
24 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


