SCHNEIDER ELECTRIC - Platte zur Reduzierung der Stromspannung PHT1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50248
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 1700 V
Sekundärspannung 1 - 480 .. 830 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430502487
Sonepar Artikelnummer
121164720
Hersteller Artikelnummer
50248
Hersteller Typ
50248
Hersteller Artikel Nr.:
50248
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
1700 V
Sekundärspannung 1:
480 .. 830 V
Schutzart (IP):
sonstige
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
220 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
2.041 kg


