SCHNEIDER ELECTRIC - Polyester-Abdeckung für PLA-Gehäuse B500xT420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJPLA54G
Breite - 500 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777400
Sonepar Artikelnummer
121172450
Hersteller Artikelnummer
NSYTJPLA54G
Hersteller Typ
NSYTJPLA54G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJPLA54G
Breite:
500 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.256 kg


