SCHNEIDER ELECTRIC - Polyester-Abdeckung für PLA-Gehäuse B750xT620 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJPLA76G
Breite - 750 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 620 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773013
Sonepar Artikelnummer
121172452
Hersteller Artikelnummer
NSYTJPLA76G
Hersteller Typ
NSYTJPLA76G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJPLA76G
Breite:
750 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
620 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
620 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.570 kg


