SCHNEIDER ELECTRIC - Polyester-Kabeleinführungsplatte für Vers. PLAZ oder PLAZT B500xT420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPLAZ54G
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 460 mm
Höhe - 342 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485405308
Sonepar Artikelnummer
121171430
Hersteller Artikelnummer
NSYECPLAZ54G
Hersteller Typ
NSYECPLAZ54G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPLAZ54G
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
460 mm
Höhe:
342 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.148 kg


