SCHNEIDER ELECTRIC - Polyester-Kabeleinführungsplatte für Vers. PLAZ oder PLAZT B750xT320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPLAZ73G
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 710 mm
Höhe - 242 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485405315
Sonepar Artikelnummer
121171431
Hersteller Artikelnummer
NSYECPLAZ73G
Hersteller Typ
NSYECPLAZ73G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPLAZ73G
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
710 mm
Höhe:
242 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.178 kg


