SCHNEIDER ELECTRIC - Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B500xT420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZNPLA54G
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777998
Sonepar Artikelnummer
121172594
Hersteller Artikelnummer
NSYZNPLA54G
Hersteller Typ
NSYZNPLA54G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZNPLA54G
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
420 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
4.950 kg


