SCHNEIDER ELECTRIC - Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZ m.Sockel, unten offen 2000x750x420 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPLAZ2074G
Breite - 750 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 420 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485434452
Sonepar Artikelnummer
121171715
Hersteller Artikelnummer
NSYPLAZ2074G
Hersteller Typ
NSYPLAZ2074G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPLAZ2074G
Breite:
750 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
12
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
1981 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
431 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1550 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
63.600 kg


