SCHNEIDER ELECTRIC - Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZT m. offen.Sockel+Abdeck. 500x500x420 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPLAZT554G
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 420 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480776243
Sonepar Artikelnummer
121171730
Hersteller Artikelnummer
NSYPLAZT554G
Hersteller Typ
NSYPLAZT554G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPLAZT554G
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
3
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
265 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
69 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
196 N
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
19.300 kg


