SCHNEIDER ELECTRIC - Polyestergehäuse, PLAZ m. Sockelrahmen, offener Boden, 1000x1000x320, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPLAZ10103G
Breite - 1000 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 320 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480775550
Sonepar Artikelnummer
121171697
Hersteller Artikelnummer
NSYPLAZ10103G
Hersteller Typ
NSYPLAZ10103G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPLAZ10103G
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
13
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
1295 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
294 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1000 N
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
42.000 kg


