SCHNEIDER ELECTRIC - Portier Displaymodul, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RGE1879120
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529039822
Sonepar Artikelnummer
121172739
Hersteller Artikelnummer
RGE1879120
Hersteller Typ
RGE1879120
Hersteller Artikel Nr.:
RGE1879120
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Silber
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Anzahl der Benutzer:
500
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.384 kg


